VIB-STAR-præcisionsslibeskive DIAMANT Ø×T×H (mm) D126 3 mm

Art.-nr.: 592050 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Belægningstykkelse X (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Udvendig rund; Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Form: 1A1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund; Fladslibning
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Specifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form 1A1
Skive-⌀ D 300 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 76,2 mm
Slibebelægning, bredde, U 20 mm
Slibebelægning, højde, X 3 mm
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 592050 3
EAN/GTIN 9009012027426
Producentnummer 34448317

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
  • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
  • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
  • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

Diamant-belægning til højeffektiv slibning af emner med korte spåner og uden jern som hårdmetal, keramiske emner (PKS), metal med hård belægning.

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
  • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
  • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
  • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

Specifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-karbid.

Bemærk:

Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven