Platformstrapper på begge sider tilgængelige med fjederrulle med korundbelægning R13 3 trin

Art.-nr.: 59203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjul ja
Produkttype Repostrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 59203
EAN/GTIN 4031405592032
Producentnummer 059203

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltsidet walk-in aluminium platform trappe
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 200 mm dybe trin
  • Rummelig platform (600 x 800 mm)
  • Dobbeltsidede gelændere og knæ- og fodlister til sikker ståstilling (højde: 1.000 mm)
  • Fire selvlåsende drejehjul Ø 125 mm, 2 af dem med bremse
  • Nem samling (adskilt)
  • Gelændere er valgfrie i henhold til din en 131-7 på trin på platformstiger med en klatrevinkel på ≥60
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2700 mm
  • Basisareal bredde: 770 mm
  • Basisarealets længde: 1510 mm
  • Højde: 1720 mm
  • Kolonnebredde: 24 mm
  • Søjlehøjde: 57 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 60 °
  • Øverste udvendige bredde: 682 mm
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 720 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Skridsikker klasse: R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Korund belægning
  • Trin-/trinafstand: 240 mm
  • Antal trin/trin: 2x3 trin
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 776 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven