VIB-STAR-præcisionsslibeskive CBN Ø×T×H (mm) B126, 300×20×127, Belægningstykkelse X: 3mm

Art.-nr.: 592025 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Belægningstykkelse X (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemetoder: Udvendig rund; Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 1A1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund; Fladslibning
Slibemiddel kubisk bornitrit
Slibemiddelforkortelse CBN
Specifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Skive-⌀ D 300 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Slibebelægning, bredde, U 20 mm
Slibebelægning, højde, X 3 mm
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 592025 3
EAN/GTIN 9003173021378
Producentnummer 34448299
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højlegeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkelbaserede legeringer.
  • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
  • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
  • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
  • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
  • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
  • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

Specifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Bemærk:

Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven