06IRM A 60 IC228 60° delprofil-platter til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5920245
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 5920245
    EAN/GTIN 7291075035636
    Producentnummer 5920245
    L-nummer L23960 61

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindindsatse, Gevindafstand, maks. (TPX) 1,25 mm, Gevindafstand, min. (TPN) 0,5 mm, Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 gevind/″, Gevind pr. tomme min. (TPIN) 20 gevind/″

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,25 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 20 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven