VIB-STAR-præcisionsslibeskive CBN Ø×T×H (mm) B126 3 mm

Art.-nr.: 592015 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Slibemetoder: Udvendig rund; Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 1A1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund; Fladslibning
Slibemiddel kubisk bornitrit
Slibemiddelforkortelse CBN
Specifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Skive-⌀ D 225 mm
Skivebredde, D 15 mm
Borings-⌀ H 51 mm
Slibebelægning, bredde, U 15 mm
Slibebelægning, højde, X 3 mm
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 592015 3
EAN/GTIN 9003173021392
Producentnummer 34448324

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
  • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
  • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
  • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højlegeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkelbaserede legeringer.

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
  • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
  • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
  • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

Specifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Bemærk:

Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.