VIB-STAR-præcisionsslibeskive CBN Ø×T×H (mm) B126 3 mm

Art.-nr.: 592010 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Belægningstykkelse X (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Udvendig rund; Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 1A1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Udvendig rund; Fladslibning
    Slibemiddel kubisk bornitrit
    Slibemiddelforkortelse CBN
    Specifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
    Form 1A1
    Skive-⌀ D 200 mm
    Skivebredde, D 15 mm
    Borings-⌀ H 51 mm
    Slibebelægning, bredde, U 15 mm
    Slibebelægning, højde, X 3 mm
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 592010 3
    EAN/GTIN 9003173021347
    Producentnummer 34448295

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG (G)
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
    • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
    • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
    • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

    CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højlegeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkelbaserede legeringer.

    Anvendelse:

    • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
    • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
    • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.
    • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
    • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

    Specifikation:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Bemærk:

    Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven