Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm) C60

Art.-nr.: 591810 C60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Slibemiddel Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse SiC
Specifikation C60J11V18
Form 1
Skive-⌀ D 300 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 591810 C60
EAN/GTIN 9003170369183
Producentnummer 36918

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Sten
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Åbenporet siliciumkarbid-slibeskive, der ikke har tendens til at sætte til. Egnet til bearbejdning af aluminium, jernfri metaller, titan, HM og gråt støbejern.

Specifikation:

C60J11V18.

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven