Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm) A60

Art.-nr.: 591720 A60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation SD83A60II7PVK8F
Form 1
Skive-⌀ D 250 mm
Skivebredde, D 25 mm
Borings-⌀ H 76,2 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 591720 A60
EAN/GTIN 9003176643898
Producentnummer 664389

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
High-performance-linje med sinterkorund med længere standtid, bedre skæreevne og køligere slibning. Særligt velegnet til højlegeret, hærdet stål, INOX og HSS med en hårdhed på 60 HRC. På det næste højere kvalitetstrin finder man de superabrasive CBN-slibeskiver VIB-STAR CBN.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.
Også egnet til ekstern rundslibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven