Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm) A60

Art.-nr.: 591705 A60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Form: 1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemetoder Fladslibning
    Slibemiddel Keramiske korn (CER)
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Specifikation SD83A60II7PVK8F
    Form 1
    Skive-⌀ D 200 mm
    Skivebredde, D 20 mm
    Borings-⌀ H 51 mm
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 591705 A60
    EAN/GTIN 9003172005249
    Producentnummer 34074562

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
    • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
    • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

    High-performance-linje med sinterkorund med længere standtid, bedre skæreevne og køligere slibning. Særligt velegnet til højlegeret, hærdet stål, INOX og HSS med en hårdhed på 60 HRC. På det næste højere kvalitetstrin finder man de superabrasive CBN-slibeskiver VIB-STAR CBN.

    Specifikation:

    SD83A60II7PVK8F

    Bemærk:

    Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.
    Også egnet til ekstern rundslibning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven