Præcisions-planslibeskiver Dia.×D×H (mm), 400×100×127, Type: A46

Art.-nr.: 590692 A46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Form: 7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Specifikation SD33A46JJ8PVO3F
Form 7
Skive-⌀ D 400 mm
Skivebredde, D 100 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Udsparings-⌀ P 190 mm
Udsparingsdybde F 1 40 mm
Udsparingsdybde G 2 10 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 590692 A46
EAN/GTIN 9003172029931
Producentnummer 34211468

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
Fladslibeskiver med 100 mm skivebredde, til økonomisk bearbejdning af større emner.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Form 7 med tosidet udsparing.

Specifikation:

SD33A46JJ8PVO3F

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven