Strato præcisions- bukslibeskive Ø×T×H (mm)

Art.-nr.: 590540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation F13A46HH11PV
Form 1
Skive-⌀ D 350 mm
Skivebredde, D 50 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 590540
EAN/GTIN 9003176652944
Producentnummer 665294

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

Specialbehandlet ædelkorund til bearbejdning af u- og lavlegeret, uhærdet stål.

Anvendelse:

Til grovslibning (skrubbearbejdning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Bemærk:

Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven