TTG-16E-32-UN IC908 Fuldprofilskær med 10 riller til udvendigt gevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 5903484
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5903484
EAN/GTIN 7291075348415
Producentnummer 5903484
L-nummer L23960 1336

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,1 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,12 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven