TTG-16E-0.75-ISO IC908 Metriske (DIN13 12-1986 klasse: 6G) fuldprofilskær til udvendigt gevind med 10 brugbare skærekanter

Art.-nr.: 5903476
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5903476
    EAN/GTIN 7291075348330
    Producentnummer 5903476
    L-nummer L23960 1299

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 2,1 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
    • Diameter InCircle (IC) 16 mm
    • Profilvinkel (PNA) 60 grader
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,75 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven