22ERM 4.00 ISO IC808 Skær til udvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind (DIN13 12-1986 klasse: 6G)

Art.-nr.: 5903401
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5903401
EAN/GTIN 7291075049428
Producentnummer 5903401
L-nummer L23960 1122

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,52 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven