MultiCheck Nonius M 14x1,5 - 6H

Art.-nr.: 590284
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Gevind-tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 590284
    EAN/GTIN 4046122527823
    Producentnummer 590284

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    MultiCheck med niere M 14x1,5 tolerance 6H MultiCheck med niere. Præcision ved læsning 0.1 mm - Et måleapparat til kontrol af begge: Nøjagtighed af nettets størrelse og dybde - Cyklustiden for trådstørrelse reduceret med 50 % - Mulighed for at måle dybden af nettene til 4xD (max. 80 mm) - Anvendelse af let modificerede standardprojektionsmålere. Enkel udskiftning af slidte stikmålere - Pålidelig aflæsning af gevinddybden fra målehylsteret eller det digitale display - Belagt version på forespørgsel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven