16IRB G 60 IC908 60° delprofil-platter til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5902783
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 5902783
    EAN/GTIN 7291075035438
    Producentnummer 5902783
    L-nummer L23960 789

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 3 mm, gevindstigning, min. (TPN) 1,75 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 14 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 gevind/″

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,13 mm
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 3 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 1,75 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 14 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven