MultiCheck Nonius M10x1,25 - 6H

Art.-nr.: 590278
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 590278
EAN/GTIN 4046122527762
Producentnummer 590278
L-nummer L40130 4549
Producent Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

MultiCheck med niere M10x1,25 tolerance 6H MultiCheck med niere. Præcision ved læsning 0.1 mm - Et måleapparat til kontrol af begge: Nøjagtighed af nettets størrelse og dybde - Cyklustiden for trådstørrelse reduceret med 50 % - Mulighed for at måle dybden af nettene til 4xD (max. 80 mm) - Anvendelse af let modificerede standardprojektionsmålere. Enkel udskiftning af slidte stikmålere - Pålidelig aflæsning af gevinddybden fra målehylsteret eller det digitale display - Belagt version på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven