27IR Q 60 IC908 60° delprofil-platter til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5902537
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5902537
EAN/GTIN 7291075035407
Producentnummer 5902537
L-nummer L23960 658

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 6 mm, gevindstigning, min. (TPN) 5,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 6 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 5,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven