MultiCheck Nonius M7 - 6H

Art.-nr.: 590248
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 590248
EAN/GTIN 4046122527472
Producentnummer 590248

Betegnelse

Beskrivelse:

MultiCheck med niere M7 tolerance 6H MultiCheck med niere. Præcision ved læsning 0.1 mm - Et måleapparat til kontrol af begge: Nøjagtighed af nettets størrelse og dybde - Cyklustiden for trådstørrelse reduceret med 50 % - Mulighed for at måle dybden af nettene til 4xD (max. 80 mm) - Anvendelse af let modificerede standardprojektionsmålere. Enkel udskiftning af slidte stikmålere - Pålidelig aflæsning af gevinddybden fra målehylsteret eller det digitale display - Belagt version på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven