16ER AG 55 IC228 55° delprofilskær til udvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5901949
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5901949
EAN/GTIN 7291075046731
Producentnummer 5901949
L-nummer L23960 880

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 3 mm, gevindstigning, min. (TPN) 0,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,07 mm
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 3 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere