11IL A 55 IC250 55° skær med delprofil til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5901619
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5901619
EAN/GTIN 7291075034820
Producentnummer 5901619
L-nummer L23960 722

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse, gevindstigning, maks. (TPX) 1,5 mm, gevindstigning, min. (TPN) 0,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,5 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven