• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

16IR AG 60 IC508 Internal Laydown Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Art.-nr.: 5901418
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Artikelnummer 5901418
EAN/GTIN 7291075035278
Producentnummer 5901418
L-nummer L23960 620

Betegnelse

Aprašymas:

Laydown Threading Indexable Inserts, Thread Pitch Maximum (TPX) 3 mm, Thread Pitch Minimum (TPN) 0.5 mm, Threads per Inch Maximum (TPIX) 48 Threads/″, Threads per Inch Minimum (TPIN) 8 Threads/″

Požymis:

  • Corner Radius (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Thread Pitch Maximum (TPX) 3 mm
  • Thread Pitch Minimum (TPN) 0.5 mm
  • Threads per Inch Maximum (TPIX) 48 Threads/″
  • Threads per Inch Minimum (TPIN) 8 Threads/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven