08IL A 55 IC228 55° skær med delprofil til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5901356
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 5901356
    EAN/GTIN 7291075034806
    Producentnummer 5901356
    L-nummer L23960 549

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindindsatse, gevindstigning, maks. (TPX) 1,5 mm, gevindstigning, min. (TPN) 0,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 gevind/″

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
    • Gevindform type (THFT) VP55
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,5 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 16 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven