06IL A 55 IC228 55° skær med delprofil til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5901354
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 5901354
EAN/GTIN 7291075034783
Producentnummer 5901354
L-nummer L23960 555

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse, Gevindafstand, maks. (TPX) 1,25 mm, Gevindafstand, min. (TPN) 0,5 mm, Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 gevind/″, Gevind pr. tomme min. (TPIN) 20 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,25 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 48 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 20 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven