MultiCheck Digital M 12 - 6H

Art.-nr.: 590121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 590121
EAN/GTIN 4046122526697
Producentnummer 590121
L-nummer L40140 23

Betegnelse

Beskrivelse:

MultiCheck Digital M 12 tolerance 6H MultiCheck Digital. Aflæsningsnøjagtighed på 0,01 mm. - Et måleapparat til kontrol af begge: Nøjagtighed af nettets størrelse og dybde - Cyklustiden for trådstørrelse reduceret med 50 % - Mulighed for at måle dybden af nettene til 4xD (max. 80 mm) - Anvendelse af let modificerede standardprojektionsmålere. Enkel udskiftning af slidte stikmålere - Pålidelig aflæsning af gevinddybden fra målehylsteret eller det digitale display - Belagt version på forespørgsel - MultiCheck Digital med integreret trådløs datatransmission (MCDW) på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven