Kalibreringsfirkantet drev størrelse 11 f.nr.734/4 L.24,7 mm

Art.-nr.: 59011014
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
Produkttype Firkant-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 59011014
EAN/GTIN 4018754192342
Producentnummer 59011014
L-nummer L60010 4205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uden kugle eller Stift (derfor ikke egnet til skruetilspænding)
  • Optimale måleresultater under kalibrering ved at reducere tværgående kræfter

Egenskab:

  • Drevfirkant udvendigt (tommer): 1/4″
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
  • til nr.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Længde [mm): 24,7 mm
  • Vægt: 12 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven