Kalibreringsfirkantet drev størrelse 3 f.nr.735/5 L.27,6 mm

Art.-nr.: 59011003
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
Produkttype Firkant-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 59011003
EAN/GTIN 4018754192311
Producentnummer 59011003
L-nummer L60010 4206

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uden kugle eller Stift (derfor ikke egnet til skruetilspænding)
  • Optimale måleresultater under kalibrering ved at reducere tværgående kræfter

Egenskab:

  • Drevfirkant udvendigt (tommer): 3/8″
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
  • til nr.: 735/5
  • Gr.: 3
  • Længde [mm): 27,6 mm
  • Vægt: 17 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven