Dobbelt Ringnøgle lige 21x23 mm

Art.-nr.: 59.21X23
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 59.21X23
EAN/GTIN 3148511139202
Producentnummer 59.21X23
L-nummer L60130 570

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige dobbelte ringnøgler: slanke hoveder og kort håndtag til arbejde på trange steder
  • hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 21X23
  • B x B1 [mm]: 30,5 x 33,6
  • E [mm]: 9,9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven