Dobbelt Ringnøgle lige 10x11mm

Art.-nr.: 59.10X11
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 59.10X11
EAN/GTIN 3148511138700
Producentnummer 59.10X11
L-nummer L60130 3546

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige dobbelte ringnøgler: slanke hoveder og kort håndtag til arbejde på trange steder
  • hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
  • E [mm]: 6,4
  • B [mm]: 128
  • L [mm]: 150
  • [g]: 28

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven