Bimetalhulsavssortiment Power Change Plus, Type: 20-76

Art.-nr.: 589810 20-76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Change Plus
Hulsavs-⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Antal dele 14
Antal holdeskafter 1
Antal centrerbor 2
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589810 20-76
EAN/GTIN 3165140949620
Producentnummer 2608594193

Betegnelse

Udførelse:

Bimetalhulsavssortimentet med Power Change Plus-system med de mest gængse diametre. Inklusive sekskantet holderskaft og HSS-centrerbor i kunststofkuffert.
Hulsav:HSS-bimetal hulsav, der er ekstremt modstandsdygtig og har en lang standtid. Progressiv fortanding af hensyn til hurtige snit og ideel spånfjernelse. Power Change Plus-systemet muliggør hurtigt skift af hulsaven uden værktøj. Maks. skæredybde til alle størrelse 44 mm.
Holderskaft: Power Change Plus holderskaft muliggør værktøjsløs fastgørelse af hulsave og centrerbor.
Centrerbor: HSS-Co-centrerbor til stål og INOX. Værktøjsfri fastspænding i holdeakslen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven