Hurtigudskiftningsmonteringsaksel, sortiment 14-210

Art.-nr.: 589321 14-210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
918 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftform sekskant
Nøglevidde, skaft 11 mm
Passer til hulsave med⌀ 14 mm - 210 mm
Produkttype Holderskaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589321 14-210
EAN/GTIN 4067263736912

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigudskiftningsmonteringsaksel-sortiment til hurtig, værktøjsfri montering af hulsave. Kompatibel med alle almindelige hulsave. Individuelle adaptere kan genbruges efter slitage på hulsaven.

Indhold:

1 × holdeskaft, 2 × adaptere til hulsave ⌀ 14 – 30 mm, 3 × adaptere til hulsave ⌀ 32 – 210 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.