Holderskaft 30

Art.-nr.: 589310 30
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.518 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftform sekskant
    Nøglevidde, skaft 11 mm
    Passer til hulsave med⌀ 14 mm - 30 mm
    Produkttype Holderskaft

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 589310 30
    EAN/GTIN 4045197158741
    Producentnummer 589310 30

    Betegnelse

    Udførelse:

    Standard-holderskaft med høj spændekraft.

    Leveringsomfang:

    Inklusive HSS-centrerbor.

    Bemærk:

    I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskaft vælges.
    Til MK2-holder, f.eks. indstiksskaft nr. 342500 str. 2/16.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven