Holderskaft, Type: 210S

Art.-nr.: 589310 210S
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftform sekskant
Nøglevidde, skaft 11 mm
Passer til hulsave med⌀ 32 mm - 210 mm
Produkttype Holderskaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589310 210S
EAN/GTIN 4045197158758
Producentnummer 589310 210S

Betegnelse

Udførelse:

Standard-holderskaft med høj spændekraft.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.

Bemærk:

I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskaft vælges.
Til MK2-holder, f.eks. indstiksskaft nr. 342500 str. 2/16.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven