Hulsave, bimetal, Diameter: 21mm

Art.-nr.: 589030 21
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diameter (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tænder pr. tomme: 4,5 / 5,5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tænder pr. tomme 4,5 / 5,5
Diameter 21 mm
anbefalet omdrejningstal, stål 425 min-1
anbefalet omdrejningstal, INOX 210 min-1
anbefalet omdrejningstal, aluminium 630 min-1
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589030 21
EAN/GTIN 082472300130
Producentnummer 3001313L

Betegnelse

Udførelse:

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra ⌀ 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid.
  • Variofortanding 4,5 / 5,5 tænder pr. tomme med forstærkede tænder (Tough Teeth).
  • Maks. skæredybde til alle størrelse
    40 mm.
  • Optimeret overfladebelægning reducerer varmeudviklingen.
  • SPEED SLOT® − hurtig fjernelse af borekernen takket være trinformede udsparinger.

Anvendelse:

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnet til alle emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).
Også velegnede til tynde karrosseriplader.

Anbefaling:

Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

Bemærk:

Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS.
Borekroner til sten, se nr. 788000.
Hårdmetal-rundsave til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven