Hulsave, bimetal 20 mm

Art.-nr.: 589010 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
960 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diameter (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tænder pr. tomme: 4 / 6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tænder pr. tomme 4 / 6
    Diameter 20 mm
    anbefalet omdrejningstal, stål 445 min-1
    anbefalet omdrejningstal, INOX 220 min-1
    anbefalet omdrejningstal, aluminium 660 min-1
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 589010 20
    EAN/GTIN 4045197158321
    Producentnummer 589010 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra ⌀ 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid.
    • Variofortanding 4 / 6 tænder pr. tomme af hensyn til drift uden vibrationer.
    • Maks. skæredybde til alle størrelse 38 mm.
    • Præcist slebne tænder – meget hurtig savning og rene skærekanter.

    Anvendelse:

    Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnet til alle emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

    Anbefaling:

    Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

    Bemærk:

    Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS.
    Borekroner til sten, se nr. 788000.
    Hårdmetal-rundsave til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven