Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 818R

Art.-nr.: 588735 818R
Sæt pris 5 styk (DKK 45,86 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (hulplade): 1,5-4
  • Metalprofil (åben): < 150
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 1,4 mm
Klingelængde 200 mm
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (hulplade) 1,5-4 mm
Metalprofil (åben) < 150 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 5
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 588735 818R
EAN/GTIN 082472205787
Producentnummer 20578818R
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj modstandsdygtighed takket være efterfølgende overfladekomprimering ved skærekanten.

Leveringsomfang:

5 dele.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven