{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Savklingemateriale | HM | |
Tanddeling | 3,2 − 4,3 mm | |
Klingelængde | 225 mm | |
Betegnelse | 1156XHM | |
Egnet til | _1156XHM | |
optimeret til materiale | Træ med metal | |
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 175 mm | |
Skæretype | Lige snit, hurtigt (grov) | |
Antal klinger | 1 | |
Produkttype | Bajonetsavklinge |
Artikelnummer | 588710 1156XHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534817 | |
Producentnummer | 2608900391 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1156XHM-E
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal klinger | 1 | 1 | 1 |
Betegnelse | 1156XHM | 956XHM | 1256XHM |
Klingelængde | 225 mm | 150 mm | 300 mm |
optimeret til materiale | Træ med metal | Træ med metal | Træ med metal |
Savklingemateriale | HM | HM | HM |
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 175 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Produkttype | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge |