Stiksavsklingesæt, 25 dele, Betegnelse: T101B

Art.-nr.: 588425 T101B
Sæt pris 25 styk (DKK 10,64 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (blødt træ): 3-30
  • Skæretype: Lige snit, fint; Dyksnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HCS
Tanddeling 2,7 mm
Klingelængde 100 mm
Betegnelse T101B
Egnet til _T101B
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (blødt træ) 3-30 mm
Skæretype Lige snit, fint; Dyksnit
Antal klinger 25
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588425 T101B
EAN/GTIN 4045197726711
Producentnummer 588425 T101B

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stisavsklinger med slebne, skarpe tænder til præcis savning i træ. Holder til skaft med en enkelt knast.

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven