Stiksavsklingesæt T244D

Art.-nr.: 588420 T244D
Sæt pris 5 styk (DKK 10,36 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (blødt træ): 5-50
  • Skæretype: Kurvesnit, hurtigt (groft); Dyksnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HCS
Tanddeling 4 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Betegnelse T244D
Egnet til _T244D
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (blødt træ) 5-50 mm
Skæretype Kurvesnit, hurtigt (groft); Dyksnit
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588420 T244D
EAN/GTIN 4045197726704
Producentnummer 588420 T244D

Betegnelse

Udførelse:

Stisavsklinger med slebne, skarpe tænder til præcis savning i træ. Holder til skaft med en enkelt knast.
Progressiv fortanding kombinerer let forsavning og hurtig fremdrift i arbejdet.

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven