Stiksavsklingesæt T127D

Art.-nr.: 588400 T127D
Sæt pris 5 styk (DKK 12,96 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Aluminium
  • Pladetykkelse (massiv plade): 3-15
  • Metalprofil (lukket): < 30
  • Skæretype: Dyksnit

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Savklingemateriale HSS
    Tanddeling 3,0 mm
    Klingelængde 100 mm
    Betegnelse T127D
    Egnet til _T127D
    optimeret til materiale Aluminium
    Pladetykkelse (massiv plade) 3-15 mm
    Metalprofil (lukket) < 30 mm
    Skæretype Dyksnit
    Antal klinger 5
    Produkttype Stiksavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 588400 T127D
    EAN/GTIN 4045197158154
    Producentnummer 588400 T127D

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.

    Leveringsomfang:

    5 dele

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven