Stiksavsklingesæt T118B

Art.-nr.: 588400 T118B
Sæt pris 5 styk (DKK 11,77 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (massiv plade): 2,5-6
  • Skæretype: Lige snit, fint

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Savklingemateriale HSS
    Tanddeling 1,9 − 2,3 mm
    Klingelængde 92 mm
    Betegnelse T118B
    Egnet til _T118B
    optimeret til materiale Stål
    Pladetykkelse (massiv plade) 2,5-6 mm
    Skæretype Lige snit, fint
    Antal klinger 5
    Produkttype Stiksavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 588400 T118B
    EAN/GTIN 4045197726735
    Producentnummer 588400 T118B

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.
    Progressiv fortanding kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

    Leveringsomfang:

    5 dele

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven