Rullebord

Art.-nr.: 5868
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5868
EAN/GTIN 4017976058689
Producentnummer 5868
L-nummer L90070 261

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Stålrør og stålprofiler svejset, skruet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. 19 mm tyk sandwichbordplade, overflade bøgedekor. 2 stålskabe (B x H x D: 500 x 600 x 600 x 600 mm) med hængslede døre, 1 fast og 2 justerbare hylder hver. Pulverlakeret, krop lysegrå RAL 7035, front blå, RAL 5007. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne pr. hylde 50 kg. Bæreevne pr. hylde i skabet 30 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Brugsarealets længde (mm): 1120
Bredde af brugbar overflade (mm): 650
Hyldehøjde (mm): 910
Bæreevne gulv (kg): 30
Samlet bredde (mm): 1120
Samlet højde (mm): 910
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven