Åben ringindsats størrelse 5/8 ″ størrelse af beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 58631036
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58631036
EAN/GTIN 4018754035298
Producentnummer 58631036
L-nummer L60010 2424

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 13 mm
  • S: 17,5 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • W: 12,7 mm
  • Vægt: 61 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/8 ″
  • Bredde mm (b): 30,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven