Indsætningsværktøj med åben ende, størrelse 15/16 ″, størrelse af beslag 14x18 mm

Art.-nr.: 58614046
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58614046
EAN/GTIN 4018754035021
Producentnummer 58614046
L-nummer L60010 2137

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 12 mm
  • S: 25 mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 177 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 15/16 ″
  • Bredde mm (b): 53 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven