• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsætningsværktøj med åben ende, størrelse 11/16 ″ størrelse af beslag 9x12 mm

Art.-nr.: 58611038
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58611038
EAN/GTIN 4018754034925
Producentnummer 58611038
L-nummer L60010 65
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med firkantet patron
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 9 mm
  • S: 20* mm
  • Størrelse sekskantet drev [indvendig firkant]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 76 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 11/16 ″
  • Bredde mm (b): 42 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven