Adapter til firkantet drev L.15,5 mm d.29 mm

Art.-nr.: 58524090
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
Produkttype Holder til måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58524090
EAN/GTIN 4018754181124
Producentnummer 58524090
L-nummer L60010 3463

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1/4″ indvendig firkant til 1/2″ udvendig firkant (6,3 x 12,5)

Egenskab:

  • Diameter (mm): 29 mm
  • Udvendig firkant [tommer]: 1/2 ″
  • Længde [mm): 15,5 mm
  • Firkantet drev [tommer]: 1/4 ″
  • Vægt: 25 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven