Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrør og stålprofiler svejset, skrue konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Med 1 skrivebord af stålplade, pulverlakeret lysegrå RAL 7035. Skriveflade hængslet og låsbar. Med pålimet skriveunderlag. 2 hylder kan skrues ind med 50 mm mellemrum, 2 rækker af arkiver er mulige. Bæreevne pr. hylde 50 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skrivehøjde (mm): 1150, 1320
Brugsfladelængde (mm): 500
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Samlet bredde (mm): 600
Samlet dybde (mm): 615
Samlet højde (mm): 1320
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3