MM EC.625B47R031-8T10 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 8 eller 10 skær, 30° og 45° helixvinkel og forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5840603
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5840603
EAN/GTIN 7291075242133
Producentnummer 5840603
L-nummer L24060 873

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,6″
  • Grænsefladefunktioner T10
  • Skærekantdiameter (DC): 5/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,47″
  • Antal skærekanter (NOF): 8
  • Totallængde (OAL): 1,273″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.47″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.273″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven