{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klinge-⌀ D | 165 mm | |
Borings-⌀ | 20 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 48 | |
Skærebredde B | 1,8 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 583950 165BW | |
EAN/GTIN | 3165140636858 | |
Producentnummer | 2608642384 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trærundsavsklinge, vekselfortanding 165BW mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.039,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
449,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Klinge-⌀ D | 165 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Borings-⌀ | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skærebredde B | 1,8 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 mm | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |