Rundsavklinge expert for Aluminium 165 mm

Art.-nr.: 583920 165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

165 mm
Borings-⌀ 20 mm
Antal tænder 52
Skærebredde B 2,6 mm
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds 2/6/32,5 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 583920 165
EAN/GTIN 3165140796613
Producentnummer 2608644095

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, støj- og vibrationsdæmpende stamklinge. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. Belægningen forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion. Præcisionsslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Præcise snit i aluminium og andre ikke-jernholdige metaller. Tandform: Flad trapez-tand med negativ spånvinkel til let og sikkert arbejde ved manuel tilspænding.
Til dyk- og rundsave.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.